Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie

Codice art.: 070113
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
24 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
  • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
  • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
  • Pratica clip da cintura (non 070104).
  • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Mandrino autoserrante.

Con motore EC senza spazzole.
KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d’uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Senza batteria, senza caricabatterie e con L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.