Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru SB18LTBL

Artiklové číslo: 070122 SB18LTBL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce SB 18 LT BL
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 34 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 75 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2 100
Maximální počet rázů 31 950 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 38 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,2 kg
Typické použití Strong
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Číslo výrobce 602316890

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčkovým motorem a dvourychlostní převodovkou.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným příklepovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz třídy LTX efektivně pomáhá při práci se zaseknutými šrouby nebo při navrtání na hladkém povrchu.
Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.
  • Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití.
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro dosažení nejlepších pracovních výsledků.
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.
  • S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.
  • Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství