3M™ Low VOC Double Coated Tissue Tape 99015LVC, čirá, 1000 mm x 50 m, 0,15 mm, role

Artiklové číslo: 7100085670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100085670
EAN / GTIN 04054596109346
Číslo výrobce 7100085670

Popis

Provedení:

Barva produktu: Průsvitná
Testováno podle standardů JAMA a VDA278.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1000 mm

Popis:

99015LVC je oboustranná lepicí s papírovým netkaným podkladem a nízkým obsahem VOC a FOG, speciálně navržená pro použití v interiérech vozidel. Lze jej použít k lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou PU esterové pěny a EPDM, a také dalších vysoce i nízkoenergetických podkladů. Podklad z netkaného papíru nabízí rozměrovou stálost při laminování, snadnou manipulaci při aplikaci a vynikající výsekové vlastnosti. je pevnější než běžné přenosové pásky, má krátkodobou teplotní odolnost až 200 °C a je vhodná pro většinu náročných aplikací. byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA 278.

Charakteristika:

Tloušťka 150 µm, oboustranná lepicí páska sestávající z nosiče z papírového flísu a akrylátového lepidla s nízkými hodnotami VOC a FOG.// Tloušťka 150 µm, oboustranná lepicí páska sestávající z nosiče z papírového flísu a akrylátového lepidla s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Testováno podle standardů JAMA a VDA278.// Testováno podle standardů JAMA a VDA278.
Krátkodobá tepelná odolnost do 200 °C a dobrá pevnost ve smyku.// Krátkodobá tepelná odolnost až do 200 °C a dobrá pevnost ve smyku.

Poznámka:

Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu