{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
Stupeň tvrdosti | tvrdý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | Plochý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Obsah | 20 | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | GG5675 115 | |
EAN / GTIN | 4045197575142 |