Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s hydraulickým jemným nastavováním na noze, Vyložení: 400mm

Artiklové číslo: 440795 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zlatá; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Připojovací závit – velikost, Upínací stopka M10
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 81 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 1 000 N
Akční rádius 400 mm
Material Hliník.
Vytváření upínací síly Hydraulika
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Číslo výrobce 106330
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Kloubová ramena jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. Upínač pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 8 mm nebo s prizmatem.
Magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Silný permanentní magnet. Otočný spínač pro zapínání a vypínání magnetické síly. Magnetická síla působí přes plochou zadní stranu a přes prizmatickou plochu spodní strany stativu.
Dodatečně s citlivým, hydraulickým jemným nastavováním na magnetickém stativu pro vysoce precizní použití.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440865 vel. 1.

Poznámka:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.