{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | ISOTURN | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CNMG 120408-M3P IC8150 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 12,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12,9 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 120408 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | MP-CF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | Drehen | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC8150 | |
| Povlak | CVD | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CNMG 120408 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CNMG 120408 | |
| Označení řezné destičky | CNMG 120408 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 10 ks |
| Katalogové číslo | 250271 IC8150 | |
| EAN / GTIN | 7291075329490 | |
| Číslo výrobce | 5566680 |