• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná helma uvex pheos alpine, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097812 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
S diskem ne; ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 490 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097812 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510378
Číslo výrobce 9773150
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Tato multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Díky zkrácenému stínidlu poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. S dodatečnými možnostmi upevnění ochrany obličeje, ochranných brýlí a čelového světla. Odolná proti mrazu do −30 °C.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Náhradní díl:

Potítko č. 097820.