• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna čelada uvex pheos alpine, Barva: YELLOW

Št. art.: 097812 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C
Barva YELLOW
Velikost 52 cm - 61 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz do –30 °C
6-točkovna pritrditev tekstila da
Sponke za pritrditev opreme da
Možnost pritrditve naglavne svetilke da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097812 YELLOW
EAN/GTIN 4031101510378
Številka proizvajalca 9773150

Opis

Izvedba:

Ta večfunkcijska čelada združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Krajši ščitnik omogoča razširjeno vidno polje v smeri navzgor. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Z dodatnimi možnostmi pritrditve za zaščito obraza, zaščitna očala in naglavno svetilko. Odporna na mraz do –30 °C.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja PU
  • Podaljšano zatilje
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Dela na višini in reševanje.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Rezervni del:

Trak za zadrževanje znoja art. 097820.