{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Con visera | no; no | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Talla internacional | onesize | |
| Color | amarillo | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 52 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 61 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Norma | EN 397 | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -30 °C | |
| Características | Banda antisudor integrada; Fijación para linterna frontal | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 490 g |
| Número de artículo | 097812 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4031101510378 | |
| Número del fabricante | 9773150 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |