3/8″ Závěsný díl, řada Z 42,5 mm

Artiklové číslo: 3771Z
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Vnější průměr, vnější čtyřhran 18 mm
S kloubovou hlavou, vnější čtyřhran ano
Druh produktu kardanový hřídel
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Celková délka 42,5 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3771Z
EAN / GTIN 4991644061846
Číslo výrobce 3771Z
L-číslo L60050 6483
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 42,5 mm
  • Rozměr D2: 18 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden