{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 12 V | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Krouticí moment max. | 32 Nm | |
| Označení výrobce | GSR 12V-32 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M8 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 0,8 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 10 mm | |
| Průměr max., ocel | 10 mm | |
| Průměr max., dřevo | 35 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Celková délka | 142 mm | |
| Výška celková | 160 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 21 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 32 Nm | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 1,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 0,7 kg |
| Katalogové číslo | 06019N7000 | |
| EAN / GTIN | 4053423342840 | |
| Číslo výrobce | 06019N7000 | |
| L-číslo | L00620 107612 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |