• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada stahováků - oddělovací stahovák

Artiklové číslo: WT-019

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal Karton
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WT-019
EAN / GTIN 4021176141492
Číslo výrobce WT-019
L-číslo L80010 105617
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sortiment stahováků pro oddělování je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Sortiment zahrnuje dvouramenný stahovák ložisek ”Cobra” ve dvou různých velikostech, jakož i několik oddělovačů a stahováků. Ty umožňují šetrné oddělení dílů od uložení před jejich vyjmutím z vnější strany.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1, WT-000