Soustružnická vložka cermet - TPGB160304 TN610

Artiklové číslo: TSS06755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSS06755
EAN / GTIN 4960664788941
Číslo výrobce TSS06755
L-číslo L22270 3291
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TPGB160304 TN610

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1603
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: TN610
Popis: TPGB