Cermet Torneado Inserto - TPGB160304 TN610

Número de artículo: TSS06755
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TSS06755
EAN / GTIN 4960664788941
Número del fabricante TSS06755
Número L L22270 3291
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Cermet Torneado Inserto - TPGB160304 TN610

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina (RE): 4
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1603
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN610
Descripción: TPGB