Cermet drejeindsats - TPGB160304 TN610

Art.-nr.: TSS06755
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSS06755
EAN/GTIN 4960664788941
Producentnummer TSS06755
L-nummer L22270 3291
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - TPGB160304 TN610

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius (RE): 4
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1603
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: TN610
Beskrivelse: TPGB