• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per tornitura Cermet - TPGB160304 TN610

Codice art.: TSS06755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TSS06755
EAN / GTIN 4960664788941
Codice del produttore TSS06755
Numero-L L22270 3291
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - TPGB160304 TN610

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius (RE): 4
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1603
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: TN610
Beskrivelse: TPGB