• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Elektromechanický momentový šroubovák č. TORSIOTRONIC® šestihran 1/4″

Artiklové číslo: 96511730

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Bezdrátové nabíjení ne
Řada TORSIOTRONIC®
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Pracovní úhel min. 4,5 stupeň
Počet zubů (aretace) 80
Funkce posuvníku ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,3
Krouticí moment min., cNm 30
Maximální krouticí moment, Nm 3
Maximální krouticí moment, cNm 300
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, Upínací 4hran 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Rozhraní Digimatic
Bezdrátová aplikace Software výrobce
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback s vypínáním; se zobrazením
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2
Celková délka 317 mm
Hmotnost celkem 524 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96511730
EAN / GTIN 4018754299447
Číslo výrobce 96511730
L-číslo L60010 7327
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Elektromechanická signalizace a spouštění
  • Utahování doprava a doleva
  • Vizuální, akustický a hmatový signál dvojitého zastavení
  • s vnějším čtyřhranem 1/4″ (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) a integrovanou ráčnovou funkcí s 80 zuby, pracovní úhel 4,5° pro uchycení 1/4″ nástrčných hlavic.
  • Po spuštění zabrání prokluzový mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu a zabrání tak přílišnému utažení šroubu.
  • Jasný barevný displej OLED s úsporou baterie - čitelný prakticky z jakéhokoli úhlu
  • Vizuální vyhodnocení utažení šroubů pomocí světelných indikátorů na displeji a LED diod na boku.
  • Podporované jazyky: DE, EN, IT, FR, ES
  • Uloží až 2 500 šroubovacích operací a sekvencí pro pozdější čtení a dokumentaci na počítači pomocí integrovaného rozhraní micro USB.
  • Cílový točivý moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze nastavit individuálně.
  • Krátká doba seznámení díky téměř samozřejmým ovládacím prvkům a srozumitelné struktuře menu.
  • Tři provozní režimy (Click, Track, Peak Hold)
  • Šroubovací případy a vývojové diagramy lze parametrizovat
  • se čtyřhranem 1/4″ na konci rukojeti (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) pro montáž křížové rukojeti 1/4″.
  • Jednotky měření: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • Součástí dodávky: Software SensoMaster 4, kabel USB, držák bitů, křížová rukojeť (velikost 10)
  • verze GEN3 může nabíjet baterii externě nebo po instalaci pomocí kabelu micro USB.
  • Dlouhá výdrž baterie s úsporným pohotovostním režimem
  • Baterie lze snadno a rychle vyměnit
  • S 2složkovou rukojetí
  • patentované
  • V pevné plastové krabičce
  • Kalibrační certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka zobrazení 4 %

Charakteristika:

  • Rozsah měření v uncích: 42-425 in-oz
  • Šestihran [palec]: 1/4 ″
  • Délka mm (L): 317 mm
  • Rozsah měření cN-m: 30-300 cN-m
  • Rozsah měření ft-lb: 0,2-2,3 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 2,6-26,6 in-lb
  • Rozsah měření N-m: 0,3-3 N·m.
  • Hmotnost: 524g