{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | DIAGO W-Carbide | |
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku | 6 mm | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka kotouče | 25 mm | |
| Šířka brusiva | 6 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 20 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | hliník | |
| Tvar | 12A2D | |
| Výška brusného povlaku, Diamant (D) | 2 mm | |
| Koncentrace | C50 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný talíř | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 64 mesh | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Specifikace | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Vhodné pro materiál | Tvrdokov; Neželezné a barevné kovy | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 597700 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003170380126 | |
| Číslo výrobce | 38012 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |