{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SAD0100xx15 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0100 mm | |
| Wielkość uchwytu | 10 | |
| Długość chwytu | 13,9 mm | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień | 10 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Naddatek otworu | 0,3 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru | 0,015 mm | |
| Długość skrawania | 8 mm | |
| Długość nakroju | 1 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 18 stopni | |
| Podziałka | takie same | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Kąt nacięcia | 30 stopni | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Elementy prowadzące dostępne | nie | |
| Materiał skrawający | HT | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CU130 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 18 mm | |
| Długość użytkowa | 18 mm | |
| Długość całkowita | 31,9 mm | |
| Długość funkcjonalna | 18 mm | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Katalogové číslo | 239710 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406114022 | |
| Číslo výrobce | 239710 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |