{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HT | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 26 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 12 mm | |
| Celková délka L | 48,2 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 22,2 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0,021 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Úhel šroubovice max. | 18 stupně | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel naříznutí | 30 stupně | |
| Vodicí prvky dostupné | ne | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CU130 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 26 mm | |
| Hmotnost | 90 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | hlava výstružníku | |
| Délka hlavy | 26 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 239710 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406115289 | |
| Číslo výrobce | 239710 26 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |