{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Délka řezné hrany l | 8 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,4 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7810 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7810 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Hmotnost | 1,4 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212705 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761491 | |
| Číslo výrobce | 212705 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |