Kompaktní válec LINER, dvojčinný, AG, píst Ø100, zdvih 30, G 1/8

Artiklové číslo: 106118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Serie LINER
Označení výrobce ISO 21287; Kompaktzylinder LINER
Směrnice/označování žádné
Jmenovitý tlak 10 bar
Délka zdvihu 30 mm
Provozní teplota 80 °C
Utěsnění Břitové těsnění
Průměr válce 100 mm
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106118
EAN / GTIN 4047322284288
Číslo výrobce 106118
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kompaktní válec LINER, ISO 21287, dvojčinný, AG, magnet, Ø pístu 100, zdvih 30, G1/8, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Nová řada podle normy ISO 21287 v obzvláště krátkém, prostorově úsporném provedení. V nabízeném standardním provedení s magnetickým pístem. Pístnice volitelně s vnitřním nebo vnějším závitem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 30 mm
  • Standardní: podle ISO 21287
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s T-drážkami, eloxovaná
  • Řada: Řada LINER
  • Píst: Hliník
  • magnet: s magnetem
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 100 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • Těsnění pístu: PU
  • Pístnice AG: M16x1,5
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Statické O-kroužky: NBR
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,4 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: PU
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Serie LINER" Zobrazit všechny