Balicí lepicí páska 6dílná sada, Barva: BEIGE

Artiklové číslo: 083672 BEIGE
Nastavit cenu 6 ks (CZK 1,63 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4120
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC fólie
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,2 N/mm
Roztažnost 75 %
Pevnost v tahu 4,3 N/mm
Zvláštní znaky lze potisknout; Tiché odvíjení; natržitelný rukou
Použití Balit
Odolávající teplotě do 80 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
Barva béžová
Délka 66 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,05 mm
Počet lepicích pásek 6
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Číslo výrobce 04120-00042-00

Popis

Provedení:

Univerzální balicí pásku lze použít na všech běžně dostupných ručních dávkovačích, tiché odvíjení.
tesapack® 4120 je vysoce kvalitní lepicí páska z PVC se silnou lepicí vrstvou z přírodního kaučuku.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku