{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TouchNTuff® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
Materiál | nitrilový | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Povlak | Nitril | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Délka | 245 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 3,5 g | |
Barva | šedá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 7 | |
Tloušťka stěny | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 60-120 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094723 7 | |
Číslo výrobce | 93-250/6,5-7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 93-250, Velikost rukavice: 7 |
na poptávku
Ihned k dodání
1 369 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 261 ks okamžitě k dodání
|
|
Rozsah použití | Přesnost | Přesnost | Přesnost |
Tloušťka | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Velikost rukavice | 7 | 7 | 7 |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | bezlatexové; Bez DMF | bezlatexové; Bez DMF |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |