{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu lc | 0,7 mm | |
Rádius R | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,7 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207176 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854582 | |
Číslo výrobce | 207176 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK kulová fréza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 019,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 872 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Typ | H | N | N | N | H |