Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

Artiklové číslo: 212808 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 13 mm
Délka vyložení L1 120 mm
Celková délka Lcelk. 200 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 38 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,29 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,43 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.090416
Úhel nastavení κ 16 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Číslo výrobce 212808 25/2

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 983,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 665,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2
Délka vyložení L1 120 mm 70 mm
Celková délka Lcelk. 200 mm 150 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm 25 mm
⌀ D3 13 mm 15 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,29 stupeň 2,74 stupeň

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku