Rádiusová vyměnitelná břitová destička 12° HSS-Co5, H7, Poloměr: R1mm

Artiklové číslo: 240030 R1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius R1 R1
Řezný materiál HSS Co 5
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240030 R1
EAN / GTIN 2050001099372
Číslo výrobce 240120-R

Popis

Provedení:

Broušené ze všech stran a vždy se čtyřmi stejnými poloměry. Podbroušené břity s utvářeči třísek, pro nejlepší řezné poměry v celém sektoru poloměru.
Úhel čela 12° je vhodný pro univerzální použití.

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku