{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Rozsah měření relativní vlhkosti | 0 % - 55 % | |
Mezní chyba relativní vlhkosti | ± 1 % | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Délka | 119 mm | |
Šířka | 46 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Měřicí přístroj vlhkosti materiálu |
Katalogové číslo | 474262 606-1 | |
EAN / GTIN | 4029547008290 | |
Číslo výrobce | 0560 6060 |