Řezná podložka, Typ: DINA1

Artiklové číslo: 842210 DINA1
(CZK 3094,62 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 870 mm
Šířka 620 mm
Výška 3 mm
Potisk DIN A1
Druh produktu Řezací podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Číslo výrobce 300106

Popis

Provedení:

V pěti různých velikostech, na podložení při řezech všeho druhu.
  • Skládá se z pevného jádra a ze dvou odolných vnějších ploch.
  • Samoregenerační: Vnější plochy se po řezu hned znovu stáhnou.
Rastrový potisk v cm (přední strana) a v palcích (zadní strana). Označení typu se vztahuje na velikost potisku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku