Snijmat DINA1

Artikelnummer: 842210 DINA1
(112,06 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 870 mm
Breedte 620 mm
Hoogte 3 mm
Opdruk DIN A1
Producttype Snij-onderlegger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842210 DINA1
EAN/GTIN 4002632800733
Nummer fabrikant 300106

Omschrijving

Uitvoering:

In vijf verschillende maten, voor het onderleggen bij alle soorten snedes.
  • Bestaande uit een vaste kern en twee sterke buitenvlakken.
  • Zelfherstellend: buitenvlakken trekken na de snede onmiddellijk weer samen.
Rasteropdruk in cm (voorzijde) en inch (achterzijde). Typeaanduiding heeft betrekking op de grootte van de opdruk.