Tapis de coupe, Type: DINA1

Réf.: 842210 DINA1
Prix par 1 unité (117,63 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schneidmatte, Typ: DINA1
Couleur noir
Longueur 87 cm
Largeur 620 mm
Hauteur 3 mm
Poids 2,2 kg
Matériau plastique
Type de produit Tapis de coupe 210x148 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Réf. fabricant 3001.06
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Disponible en cinq tailles différentes, à poser, pour tous types de coupes.
  • Composé d'un noyau solide et de deux surfaces extérieures résistantes.
  • Autoréparateur: Les surfaces extérieures se réparent automatiquement après la coupe.
Quadrillage en cm (verso) et en pouces (recto). La désignation de type se rapporte à la taille de l'impression.