Řezná podložka, Typ: DINA4

Artiklové číslo: 842210 DINA4
Cena za 1 ks (CZK 3148,65 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schneidmatte, Typ: DINA4
Barva Černá
Délka 32 cm
Šířka 230 mm
Výška 3 mm
Hmotnost 0,28 kg
Materiál plast
Druh produktu Řezací podložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842210 DINA4
EAN / GTIN 4002632800764
Číslo výrobce 3004.06
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

V pěti různých velikostech, na podložení při řezech všeho druhu.
  • Skládá se z pevného jádra a ze dvou odolných vnějších ploch.
  • Samoregenerační: Vnější plochy se po řezu hned znovu stáhnou.
Rastrový potisk v cm (přední strana) a v palcích (zadní strana). Označení typu se vztahuje na velikost potisku.