Schneidmatte, Typ: DINA1

Artikel-Nr.: 842210 DINA1
Preis pro 1 Stück (117,63 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Schneidmatte, Typ: DINA1
Farbe
schwarz
Länge
87 cm
Breite
620 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
2,2 kg
Material
Kunststoff
Produktart
Schneidmatte
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Herstellernummer 3001.06
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
  • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
  • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und Inch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Größe des Aufdrucks.