TK dokončovací fréza GARANT Master Titan HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203633 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Titan
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 7
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejná
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203633 4
EAN / GTIN 4045197991553
Číslo výrobce 203633 4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování v titanu a titanových slitinách.

Výhoda:

Zdravotnická technika – vhodné a bezpečné pro potraviny..

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku