• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203123 4
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 16 mm; 2 mm
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 30 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,9 mm
Délka hlavy L3 16 mm
Délka ramena 23 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G 2,5
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 38 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 28,36 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 23 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122
Číslo výrobce 203123 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

ae max: = 0,06 × D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.