• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203122 4
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 40 stupeň
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 11 mm; 2 mm
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 23 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Velikost upínače 0060
Délka stopky LS 43,5 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,9 mm
Délka hlavy L3 11 mm
Délka ramena 13,5 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HB
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 38 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 32,86 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 13,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203122 4
EAN / GTIN 4062406120030
Číslo výrobce 203122 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

ae max: = 0,08 × D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Titan" Zobrazit všechny