• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203157 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 16 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,018 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,015 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 35,5 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Úhel obloukového řezu max. 32,86 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 5
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM / TIALN
Vorschub pro Zahn in Titan > 850 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 17 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,3
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203157 4
EAN / GTIN 4045197989734
Číslo výrobce 203157 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

K hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění.
Speciální výbrus se zaoblením břitů podobným torusovým frézám a se speciálním povlakem.
Konstrukční rozměry dle DIN 6527 - dlouhá.

Použití:

K frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

Přebroušení možné při použití jako TPC fréza.