Akumulátorový speciální šroubovák, Typ: C12RAD

Artiklové číslo: 070225 C12RAD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce C12RAD-202B
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment tvrdý 12 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 800 min-1
Upínač nástroje ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstrukce úhlový šroubovák
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 25 mm
Hmotnost 1,1 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Číslo výrobce 4933441215

Popis

Provedení:

MILWAUKEE − akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou
  • Elektronika REDLINK™ s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
Lehké a ergonomické kompaktní úhlové vrtací šroubováky pro obtížně přístupná místa, velmi kompaktní − rozměr přes hrany pouhých 95 mm. Elektronické 10-stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně,rychloupínací sklíčidlo FIXTEC Červená LED signalizuje dosažený utahovací moment.

Výhoda:

Velmi kompaktní, rohový rozměr jen 95 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku