{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 124,4 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Délka čelistí l | 92 mm | |
Délka l1 | 43 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Titan2 / TitanSense; Titan; LCV125G | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Číslo výrobce | 6921884051031 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stupňovitá čelist pro upínací vložky pevná, Pro typ: 125
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
7 319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 124,4 mm | 125 mm |
Výška čelistí h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Délka čelistí l | 92 mm | 92 mm |
Výška h1 | 20 mm | 20 mm |
Délka l1 | 43 mm | 43 mm |
Vhodné pro barevný kód | Titan2 / TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |