Vícenásobný upínač VDI převrácený, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319190 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Šířka stopky b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Vícenásobný upínač VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319190 30
EAN / GTIN 4045197955074
Číslo výrobce 319190 30

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kuličkovými tryskami.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vícenásobný upínač VDI převrácený, Stopka ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Vícenásobný upínač VDI převrácený, Stopka ⌀ d1: 30mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 004,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
19 350,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 901,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
b1 76 mm 110 mm 76 mm
b2 35 mm 55 mm 35 mm
Šířka stopky b3 17 mm 37 mm 17 mm
h1 20 mm 20 mm 20 mm
h2 29 mm 29 mm 29 mm
l1 60 mm 70 mm 60 mm
Druh produktu Vícenásobný upínač VDI Vícenásobný upínač VDI Vícenásobný upínač VDI

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku