Upínací pouzdro válcové, Kleština ER: 16

Artiklové číslo: 319291 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kleština ER Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 16 mm
⌀ d1 25 mm
Základní držák ⌀ d2 32,5 mm
Závit M M24×1
Vhodné pro č. 319283
l2 s výměnným adaptérem 40 mm
l2 s upínací kleštinou ER 18 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319291 16
EAN / GTIN 4045197943590
Číslo výrobce 319291 16

Popis

Provedení:

Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.
Přes vnější průměr zavést do standardního držáku vyvrtávací tyče nebo držáku vrtáku s vyměnitelnými destičkami.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).
Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku