Ventose in alluminio, Modello: 1

Codice art.: 086200 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Ventosa 120 mm
Portata massima 30 kg
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Codice del produttore 600.0BL

Descrizione

Esecuzione:

Ventose Veribor® in robusto alluminio e in gomma a depressione di lunga durata.
Impugnatura ad arco per utilizzo con una sola mano per lavorare in modo efficiente e rapido.

Uso:

Per il sollevamento di tutti i materiali con superfici lisce, non ingrassate e non porose.

Nota:

Sbloccare l’attrezzo a riposo per evitare che le ventose di gomma possano deformarsi definitivamente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello