Portautensili per barre alesatrici, PSC 63, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 318888 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 34 mm
L1 58 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318888 6
EAN / GTIN 2050001672889
Codice del produttore PS6.B06.K01.080

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare barre alesatrici.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello