{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Codice del produttore | PS6.B25.K01.100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 308.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 322.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 105 |
⌀ Esterno D | 50 | 55 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 78 | 83 |
⌀ Attacco D1 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |