{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318888 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672926 | |
Codice del produttore | PS6.B16.K01.080 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 308.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 322.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 63 | PSC 63 |
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ Esterno D | 40 | 45 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 58 | 83 |
⌀ Attacco D1 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |