• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Formato convenienza 18 V, motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, L-Boxx

Codice art.: GG0245 GSR1890C
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 342.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18V-90 C
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 36 Nm
Coppia massima duro 64 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 630 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso 11 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in L-Boxx

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0245 GSR1890C

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

KickBack Control con spegnimento automatico in caso di bloccaggio, nonché giunto di precisione eccezionale e freno motore. Mandrino a pinza in metallo con blocco automatico da 13 mm. Coppia elevata.
Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Inclusi cad. 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie rapido e L-BOXX.
3× trapani avvitatori a batteria n. art. 070245 Dim. GSR1890C.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863 − 073867.

Download & documenti

Prodotti correlati