Ripiano in griglia metallica, Modello: 500

Codice art.: 983212 500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Materiale zincata
Altezza 25 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Portata 150 kg
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Griglia metallica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 983212 500
copia
EAN / GTIN 4004514227546
copia
Codice del produttore 14948
copia
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano in griglia metallica zincato, maglia 30×30 mm, montante 25×2 mm. Procedura diretta di fuoriuscita dei liquidi mediante ripiano in griglia metallica.
Carico ripiano massimo per ogni ripiano in griglia metallica: 150 kg.
Piani d’appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a innesto.

Per:

Scaffale per piccoli contenitori n. art. 983205 e n. art. 983210.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript