• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Unità d’illuminazione per Multifix, Lunghezza: 780mm

Codice art.: 928630 780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 40 mm
Lunghezza 780 mm
Profondità 60 mm
Altezza montato 82 mm
Profondità di montaggio 92 mm
Lunghezza corpo luci (cad. 2 pz.) 300 mm
Profondità corpo luci 30 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 18 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 1.260 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Numero di interruttori On/Off 1
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Peso 3 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Codice del produttore 928630 780
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
Unità di illuminazione a LED per il fissaggio alle guide Multifix. Montaggio mediante squadra laterale con attacco con scanalatura a T. Alloggiamento in lamiera di acciaio di colore grigio chiaro. L’unità può essere regolata in continuo e controllata individualmente mediante l’interruttore On/Off integrato.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

Per:

Guide Multifix n. art. 928201 e n. art. 928206 a partire da Dim. 1000, n. art. 955340 Dim. 940.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati