Strettoio a leva rapida reversibile con impugnatura ruotabile 150 mm

Codice art.: 860288 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EZ360
Sezione trasversale della guida 18×5 mm
Larghezza di espansione 195 mm - 315 mm
Apertura 150 mm
Profondità arco 80 mm
Forza di serraggio massima 1.400 Nm
Peso 0,78 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Codice del produttore EZ360-15

Descrizione

Esecuzione:

Parte superiore e inferiore in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Guida a profilato cavo in acciaio brunito. Il corpo in plastica consente di proteggere il meccanismo dell’impugnatura da polvere e trucioli. Da un lato, l’impugnatura può essere posizionata in modo da ottenere una posizione di pompaggio ottimale e pertanto una migliore applicazione della forza. Dall’altro, l’impugnatura può essere orientata al di fuori dell’area di lavoro anche dopo il processo di serraggio. Ciò consente di utilizzare anche molteplici pinze in uno spazio ristretto.
  • Impugnatura in plastica bicomponente con leva della pompa.
  • L’innovativo meccanismo di rotazione a 360° consente di posizionare l’unità dell’impugnatura intorno alla guida.
  • Meccanismo di blocco a 12 stadi per un mantenimento sicuro della posizione dell’impugnatura consentita.
  • Superfici di serraggio ampie con cappucci di protezione rimovibili.
  • Forza di serraggio fino a 1400 N.
  • Passaggio senza utensili dal serraggio all’espansione.
  • Utilizzo con una sola mano senza alcuno sforzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript