{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | EZ360 | |
Sezione trasversale della guida | 18×5 mm | |
Larghezza di espansione | 195 mm - 615 mm | |
Apertura | 450 mm | |
Profondità arco | 80 mm | |
Forza di serraggio massima | 1.400 Nm | |
Peso | 0,96 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 860288 450 | |
EAN / GTIN | 4008158042008 | |
Codice del produttore | EZ360-45 |